Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio temprato
- Modulo 0.8
- Passo 2.513mm


- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4



Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 170 denti
A partire da 60,52 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SWH0.8-1 104,15 € 1
SWH0.8-2 109,51 € 1
SWH0.8-3 114,73 € 1
SWH0.8-4 120,17 € 1
WH0.8-1 60,52 € 1
WH0.8-2 63,13 € 1
WH0.8-3 68,62 € 1
WH0.8-4 75,59 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SWH0.8-1| SWH0.8-2| SWH0.8-3| SWH0.8-4| WH0.8-1| WH0.8-2| WH0.8-3| WH0.8-4
SWH
/pdf/frPDFauto/M0.8.pdf