Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio non temprato
- Modulo 0.8
- Passo 2.513mm


- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4



Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 170 dentin
A partire da 42,54 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SW0.8-1 73,27 € 2
SW0.8-2 77,05 € 1
SW0.8-3 80,74 € 1
SW0.8-4 84,43 € 1
W0.8-1 42,54 € 2
W0.8-2 44,41 € 1
W0.8-3 48,13 € 1
W0.8-4 52,16 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SW0.8-1| SW0.8-2| SW0.8-3| SW0.8-4| W0.8-1| W0.8-2| W0.8-3| W0.8-4
SW
/pdf/frPDFauto/M0.8.pdf