Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 0.5
- Passo 1.571mm


Info

- Passo 1,571mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W0,5-1,

Ruota M0,5-20/1

- L’associazione vite/ruota delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda

l’associazione vite acciaio/ ruota delrin
A partire da 31,86 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
M0.5-100/1 112,76 € 2
M0.5-100/2 112,76 € 1
M0.5-100/3 112,76 € 1
M0.5-100/4 112,76 € 1
M0.5-110/1 117,41 € 1
M0.5-110/2 117,41 € 1
M0.5-110/3 117,41 € 1
M0.5-110/4 117,41 € 1
M0.5-150/1 126,55 € 1
M0.5-150/2 126,55 € 1
M0.5-150/3 126,55 € 1
M0.5-150/4 126,55 € 1
M0.5-160/1 144,35 € 1
M0.5-160/2 144,35 € 1
M0.5-160/3 144,35 € 1
M0.5-160/4 144,35 € 1
M0.5-20/1 31,86 € 1
M0.5-20/2 31,86 € 1
M0.5-20/3 31,86 € 1
M0.5-20/4 31,86 € 1
M0.5-200/1 273,98 € 1
M0.5-200/2 273,98 € 1
M0.5-200/3 273,98 € 1
M0.5-200/4 273,98 € 1
M0.5-25/1 34,03 € 1
M0.5-25/2 34,03 € 1
M0.5-25/3 34,03 € 1
M0.5-25/4 34,03 € 1
M0.5-28/1 34,62 € 1
M0.5-28/2 34,62 € 1
M0.5-28/3 34,62 € 1
M0.5-28/4 34,62 € 1
M0.5-30/1 34,75 € 1
M0.5-30/2 34,75 € 1
M0.5-30/3 34,75 € 1
M0.5-30/4 34,75 € 1
M0.5-32/1 36,27 € 1
M0.5-32/2 36,27 € 1
M0.5-32/3 36,27 € 1
M0.5-32/4 36,27 € 1
M0.5-40/1 42,31 € 2
M0.5-40/2 42,31 € 1
M0.5-40/3 42,31 € 1
M0.5-40/4 42,31 € 1
M0.5-42/1 42,96 € 1
M0.5-42/2 42,96 € 1
M0.5-42/3 42,96 € 1
M0.5-42/4 42,96 € 1
M0.5-48/1 45,13 € 1
M0.5-48/2 45,13 € 1
M0.5-48/3 45,13 € 1
M0.5-48/4 45,13 € 1
M0.5-50/1 45,75 € 2
M0.5-50/2 45,75 € 1
M0.5-50/3 45,75 € 1
M0.5-50/4 45,75 € 1
M0.5-60/1 53,94 € 1
M0.5-60/2 53,94 € 1
M0.5-60/3 53,94 € 1
M0.5-60/4 53,94 € 1
M0.5-78/1 68,50 € 1
M0.5-78/2 68,50 € 1
M0.5-78/3 68,50 € 1
M0.5-78/4 68,50 € 1
M0.5-80/1 70,69 € 1
M0.5-80/2 70,69 € 1
M0.5-80/3 70,69 € 1
M0.5-80/4 70,69 € 1
M0.5-90/1 94,88 € 1
M0.5-90/2 94,88 € 1
M0.5-90/3 94,88 € 1
M0.5-90/4 94,88 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| M0.5-100/1| M0.5-100/2| M0.5-100/3| M0.5-100/4| M0.5-110/1| M0.5-110/2| M0.5-110/3| M0.5-110/4| M0.5-150/1| M0.5-150/2| M0.5-150/3| M0.5-150/4| M0.5-160/1| M0.5-160/2| M0.5-160/3| M0.5-160/4| M0.5-20/1| M0.5-20/2| M0.5-20/3| M0.5-20/4| M0.5-200/1| M0.5-200/2| M0.5-200/3| M0.5-200/4| M0.5-25/1| M0.5-25/2| M0.5-25/3| M0.5-25/4| M0.5-28/1| M0.5-28/2| M0.5-28/3| M0.5-28/4| M0.5-30/1| M0.5-30/2| M0.5-30/3| M0.5-30/4| M0.5-32/1| M0.5-32/2| M0.5-32/3| M0.5-32/4| M0.5-40/1| M0.5-40/2| M0.5-40/3| M0.5-40/4| M0.5-42/1| M0.5-42/2| M0.5-42/3| M0.5-42/4| M0.5-48/1| M0.5-48/2| M0.5-48/3| M0.5-48/4| M0.5-50/1| M0.5-50/2| M0.5-50/3| M0.5-50/4| M0.5-60/1| M0.5-60/2| M0.5-60/3| M0.5-60/4| M0.5-78/1| M0.5-78/2| M0.5-78/3| M0.5-78/4| M0.5-80/1| M0.5-80/2| M0.5-80/3| M0.5-80/4| M0.5-90/1| M0.5-90/2| M0.5-90/3| M0.5-90/4
/pdf/frPDFauto/M0.5.pdf