Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 0.5
- Passo 1.571mm


Info

- Passo 1,571mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W0,5-1,

Ruota M0,5-20/1

- L’associazione vite/ruota delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda

l’associazione vite acciaio/ ruota delrin
A partire da 33,78 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
M0.5-100/1 119,52 € 1
M0.5-100/2 119,52 € 1
M0.5-100/3 119,52 € 1
M0.5-100/4 119,52 € 1
M0.5-110/1 124,46 € 1
M0.5-110/2 124,46 € 1
M0.5-110/3 124,46 € 1
M0.5-110/4 124,46 € 1
M0.5-150/1 134,15 € 1
M0.5-150/2 134,15 € 1
M0.5-150/3 134,15 € 1
M0.5-150/4 134,15 € 1
M0.5-160/1 153,01 € 1
M0.5-160/2 153,01 € 1
M0.5-160/3 153,01 € 1
M0.5-160/4 153,01 € 1
M0.5-20/1 33,78 € 1
M0.5-20/2 33,78 € 1
M0.5-20/3 33,78 € 1
M0.5-20/4 33,78 € 1
M0.5-200/1 290,42 € 1
M0.5-200/2 290,42 € 1
M0.5-200/3 290,42 € 1
M0.5-200/4 290,42 € 1
M0.5-25/1 36,07 € 1
M0.5-25/2 36,07 € 1
M0.5-25/3 36,07 € 1
M0.5-25/4 36,07 € 1
M0.5-28/1 36,70 € 1
M0.5-28/2 36,70 € 1
M0.5-28/3 36,70 € 1
M0.5-28/4 36,70 € 1
M0.5-30/1 36,84 € 2
M0.5-30/2 36,84 € 1
M0.5-30/3 36,84 € 1
M0.5-30/4 36,84 € 1
M0.5-32/1 38,45 € 1
M0.5-32/2 38,45 € 1
M0.5-32/3 38,45 € 1
M0.5-32/4 38,45 € 1
M0.5-40/1 44,85 € 2
M0.5-40/2 44,85 € 1
M0.5-40/3 44,85 € 1
M0.5-40/4 44,85 € 1
M0.5-42/1 45,54 € 1
M0.5-42/2 45,54 € 1
M0.5-42/3 45,54 € 1
M0.5-42/4 45,54 € 1
M0.5-48/1 47,84 € 1
M0.5-48/2 47,84 € 1
M0.5-48/3 47,84 € 1
M0.5-48/4 47,84 € 1
M0.5-50/1 48,50 € 2
M0.5-50/2 48,50 € 1
M0.5-50/3 48,50 € 1
M0.5-50/4 48,50 € 1
M0.5-60/1 57,18 € 1
M0.5-60/2 57,18 € 1
M0.5-60/3 57,18 € 1
M0.5-60/4 57,18 € 1
M0.5-78/1 72,61 € 1
M0.5-78/2 72,61 € 1
M0.5-78/3 72,61 € 1
M0.5-78/4 72,61 € 1
M0.5-80/1 74,93 € 1
M0.5-80/2 74,93 € 1
M0.5-80/3 74,93 € 1
M0.5-80/4 74,93 € 1
M0.5-90/1 100,57 € 1
M0.5-90/2 100,57 € 1
M0.5-90/3 100,57 € 1
M0.5-90/4 100,57 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| M0.5-100/1| M0.5-100/2| M0.5-100/3| M0.5-100/4| M0.5-110/1| M0.5-110/2| M0.5-110/3| M0.5-110/4| M0.5-150/1| M0.5-150/2| M0.5-150/3| M0.5-150/4| M0.5-160/1| M0.5-160/2| M0.5-160/3| M0.5-160/4| M0.5-20/1| M0.5-20/2| M0.5-20/3| M0.5-20/4| M0.5-200/1| M0.5-200/2| M0.5-200/3| M0.5-200/4| M0.5-25/1| M0.5-25/2| M0.5-25/3| M0.5-25/4| M0.5-28/1| M0.5-28/2| M0.5-28/3| M0.5-28/4| M0.5-30/1| M0.5-30/2| M0.5-30/3| M0.5-30/4| M0.5-32/1| M0.5-32/2| M0.5-32/3| M0.5-32/4| M0.5-40/1| M0.5-40/2| M0.5-40/3| M0.5-40/4| M0.5-42/1| M0.5-42/2| M0.5-42/3| M0.5-42/4| M0.5-48/1| M0.5-48/2| M0.5-48/3| M0.5-48/4| M0.5-50/1| M0.5-50/2| M0.5-50/3| M0.5-50/4| M0.5-60/1| M0.5-60/2| M0.5-60/3| M0.5-60/4| M0.5-78/1| M0.5-78/2| M0.5-78/3| M0.5-78/4| M0.5-80/1| M0.5-80/2| M0.5-80/3| M0.5-80/4| M0.5-90/1| M0.5-90/2| M0.5-90/3| M0.5-90/4
/pdf/frPDFauto/M0.5.pdf

HPC Ct Meca

Seguici !

Ufficio di rappresentanza in Italia

Engrenages HPC – Ct Meca
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono: +39 011 760 95 05

Sede legale : Engrenages HPC
27 chemin des Peupliers - Bat. N
69570 Dardilly
P.IVA FR41382911907
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..