Vite senza fine

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 0.5
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


- Passo 1,571mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: plastica delrin

- Delrin: T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 278 denti
A partire da 26,90 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +30 
ScontoPrezzo -22% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZSW0.5-1 53,25 € 1
ZSW0.5-2 55,57 € 1
ZSW0.5-3 58,59 € 1
ZSW0.5-4 61,50 € 1
ZW0.5-1 26,90 € 2
ZW0.5-2 28,07 € 1
ZW0.5-3 29,34 € 1
ZW0.5-4 31,59 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruote per viti senza fine
Materiale: Bronzo
Modulo: 0.5
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****
Ruote per viti senza fine
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 0.5
****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZSW0.5-1| ZSW0.5-2| ZSW0.5-3| ZSW0.5-4| ZW0.5-1| ZW0.5-2| ZW0.5-3| ZW0.5-4
ZSW
/pdf/frPDFauto/M0.5.pdf