Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 0.4
- Passo 1.257mm


Info - Passo 1,257mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota

es.: Vite W0,4-1,

Ruota M0,4-20/1

- L’associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.

- Negli altri casi si raccomanda l’associazione vite acciaio/ruota delrin
A partire da 32,29 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
M0.4-100/1 51,87 € 2
M0.4-100/2 51,87 € 1
M0.4-100/3 51,87 € 1
M0.4-100/4 51,87 € 1
M0.4-120/1 58,48 € 1
M0.4-120/2 58,48 € 1
M0.4-120/3 58,48 € 1
M0.4-120/4 58,48 € 1
M0.4-130/1 67,16 € 1
M0.4-130/2 67,16 € 1
M0.4-130/3 67,16 € 1
M0.4-130/4 67,16 € 1
M0.4-140/1 76,56 € 1
M0.4-140/2 76,56 € 1
M0.4-140/3 76,56 € 1
M0.4-140/4 76,56 € 1
M0.4-200/1 144,82 € 1
M0.4-200/2 144,82 € 1
M0.4-200/3 144,82 € 1
M0.4-200/4 144,82 € 1
M0.4-28/1 32,29 € 1
M0.4-28/2 32,29 € 1
M0.4-28/3 32,29 € 1
M0.4-28/4 32,29 € 1
M0.4-30/1 32,97 € 1
M0.4-30/2 32,97 € 1
M0.4-30/3 32,97 € 1
M0.4-30/4 32,97 € 1
M0.4-300/1 337,46 € 1
M0.4-300/2 337,46 € 1
M0.4-300/3 337,46 € 1
M0.4-300/4 337,46 € 1
M0.4-34/1 33,66 € 1
M0.4-34/2 33,66 € 1
M0.4-34/3 33,66 € 1
M0.4-34/4 33,66 € 1
M0.4-36/1 35,10 € 1
M0.4-36/2 35,10 € 1
M0.4-36/3 35,10 € 1
M0.4-36/4 35,10 € 1
M0.4-40/1 36,31 € 1
M0.4-40/2 36,31 € 1
M0.4-40/3 36,31 € 1
M0.4-40/4 36,31 € 2
M0.4-45/1 36,76 € 1
M0.4-45/2 36,76 € 1
M0.4-45/3 36,76 € 1
M0.4-45/4 36,76 € 1
M0.4-48/1 36,76 € 1
M0.4-48/2 36,76 € 1
M0.4-48/3 36,76 € 1
M0.4-48/4 36,76 € 1
M0.4-50/1 36,76 € 1
M0.4-50/2 36,76 € 1
M0.4-50/3 36,76 € 1
M0.4-50/4 36,76 € 1
M0.4-62/1 37,01 € 1
M0.4-62/2 37,01 € 1
M0.4-62/3 37,01 € 1
M0.4-62/4 37,01 € 1
M0.4-72/1 39,86 € 1
M0.4-72/2 39,86 € 1
M0.4-72/3 39,86 € 1
M0.4-72/4 39,86 € 1
M0.4-75/1 40,05 € 1
M0.4-75/2 40,05 € 1
M0.4-75/3 40,05 € 1
M0.4-75/4 40,05 € 1
M0.4-84/1 42,14 € 1
M0.4-84/2 42,14 € 1
M0.4-84/3 42,14 € 1
M0.4-84/4 42,14 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| M0.4-100/1| M0.4-100/2| M0.4-100/3| M0.4-100/4| M0.4-120/1| M0.4-120/2| M0.4-120/3| M0.4-120/4| M0.4-130/1| M0.4-130/2| M0.4-130/3| M0.4-130/4| M0.4-140/1| M0.4-140/2| M0.4-140/3| M0.4-140/4| M0.4-200/1| M0.4-200/2| M0.4-200/3| M0.4-200/4| M0.4-28/1| M0.4-28/2| M0.4-28/3| M0.4-28/4| M0.4-30/1| M0.4-30/2| M0.4-30/3| M0.4-30/4| M0.4-300/1| M0.4-300/2| M0.4-300/3| M0.4-300/4| M0.4-34/1| M0.4-34/2| M0.4-34/3| M0.4-34/4| M0.4-36/1| M0.4-36/2| M0.4-36/3| M0.4-36/4| M0.4-40/1| M0.4-40/2| M0.4-40/3| M0.4-40/4| M0.4-45/1| M0.4-45/2| M0.4-45/3| M0.4-45/4| M0.4-48/1| M0.4-48/2| M0.4-48/3| M0.4-48/4| M0.4-50/1| M0.4-50/2| M0.4-50/3| M0.4-50/4| M0.4-62/1| M0.4-62/2| M0.4-62/3| M0.4-62/4| M0.4-72/1| M0.4-72/2| M0.4-72/3| M0.4-72/4| M0.4-75/1| M0.4-75/2| M0.4-75/3| M0.4-75/4| M0.4-84/1| M0.4-84/2| M0.4-84/3| M0.4-84/4
/pdf/frPDFauto/M0.4.pdf