Vite senza fine

- Materiale Acciaio temprato
- Modulo 0.4
- ****Ruote e viti senza fine VENDUTI SEPARATAMENTE****


- Passo 1,257mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4



Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 20 a 348 denti
A partire da 54,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SWH0.4-1 101,95 € 1
SWH0.4-2 109,10 € 1
SWH0.4-3 115,16 € 1
SWH0.4-4 118,85 € 1
WH0.4-1 54,48 € 1
WH0.4-2 56,49 € 1
WH0.4-3 58,43 € 1
WH0.4-4 63,83 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SWH0.4-1| SWH0.4-2| SWH0.4-3| SWH0.4-4| WH0.4-1| WH0.4-2| WH0.4-3| WH0.4-4
SWH
/pdf/frPDFauto/M0.4.pdf