Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - Inox

Pignone a catena - Inox -10,5% sulle tariffe 2023 INOX

- Passo 9.525 (DIN 06B-1)
- Diametro rullo 6.35mm


- Passo 3/8” (9,525mm)

(DIN 06B-1)

- Diam. rullo 6,35mm

- Materiale:

Inox AISI 304

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBS-375
A partire da 16,86 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -12% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS37-12/SS 16,86 € 2
PCS37-13/SS 17,58 € 2
PCS37-15/SS 19,30 € 2
PCS37-16/SS 23,57 € 2
PCS37-17/SS 25,15 € 2
PCS37-18/SS 26,19 € 2
PCS37-19/SS 26,67 € 2
PCS37-20/SS 28,27 € 2
PCS37-21/SS 26,12 € 2
PCS37-23/SS 31,72 € 2
PCS37-25/SS 34,88 € 2
PCS37-30/SS 43,09 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm (DIN 8187)
Pignone a catena - acciaio
Passo: 9.525mm (DIN06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
Serie: Economica
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pignone inox

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PCS37-12/SS| PCS37-13/SS| PCS37-15/SS| PCS37-16/SS| PCS37-17/SS| PCS37-18/SS| PCS37-19/SS| PCS37-20/SS| PCS37-21/SS| PCS37-23/SS| PCS37-25/SS| PCS37-30/SS
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS37SS.pdf