Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - Inox

Pignone a catena - Inox INOX

- Passo 9.525 (DIN 06B-1)
- Diametro rullo 6.35mm


- Passo 3/8” (9,525mm)

(DIN 06B-1)

- Diam. rullo 6,35mm

- Materiale:

Inox AISI 304

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBS-375
A partire da 15,43 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -12% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS37-12/SS 15,43 € 2
PCS37-13/SS 16,11 € 2
PCS37-15/SS 17,65 € 2
PCS37-16/SS 21,55 € 2
PCS37-17/SS 23,03 € 2
PCS37-18/SS 23,96 € 2
PCS37-19/SS 24,41 € 2
PCS37-20/SS 25,87 € 1
PCS37-21/SS 23,92 € 1
PCS37-23/SS 29,01 € 1
PCS37-25/SS 31,94 € 2
PCS37-30/SS 39,42 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
Pignone a catena - acciaio
Passo: 9.525mm (DIN06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
Serie: Economica
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pignone inox

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS37-12/SS| PCS37-13/SS| PCS37-15/SS| PCS37-16/SS| PCS37-17/SS| PCS37-18/SS| PCS37-19/SS| PCS37-20/SS| PCS37-21/SS| PCS37-23/SS| PCS37-25/SS| PCS37-30/SS
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS37SS.pdf