Rinvio angolare

- Coppia in uscita da 1.10 a 6 Nm
- Tipo T
- Velocità massima in ingresso (g/min) 2000


- Rapporti da 1:1 a 4:1

- Gioco ridotto in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: 2000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 1,70 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente
A partire da 594,39 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BL15-1 594,39 € 1
BL15-2 594,39 € 1
BL15-3 594,39 € 1
BL15-4 717,08 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BL15-1| BL15-2| BL15-3| BL15-4
BL
/pdf/frPDFauto/BL15.pdf
/docTech/an/TechBLH.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf