Rinvio angolare

- Coppia in uscita da 1.10 a 6 Nm
- Tipo T
- Velocità massima in ingresso (g/min) 2000


- Rapporti da 1:1 a 4:1

- Gioco ridotto in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: 2000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 1,70 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente
A partire da 648,95 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BL15-1 648,95 € 1
BL15-2 648,95 € 1
BL15-3 648,95 € 1
BL15-4 782,91 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BL15-1| BL15-2| BL15-3| BL15-4
BL
/pdf/frPDFauto/BL15.pdf
/docTech/an/TechBLH.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf