250250000
250250000
Home page
SHOP
Trasmissioni di potenza
Rinvii angolari
Rinvii angolari
Rinvio angolare
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Rinvio angolare
- Coppia fino a 30 Nm
-
Tipo a doppia uscita
-
Velocità max 3000 g/min
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Opzioni
- Modifiche in base alle specifiche del cliente
Caratteristiche complete
Schede tecniche
Schede tecniche
A partire da
1 672,75 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporti
Rendimento a 1000 g/min
Velocità max in entrata (g/min)
Velocità max in uscita (g/min)
Momento d'inerzia in ingresso kg.m²
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BLHM50-1
1:1
88%
3000
3000
4,76x10E-5
1 672,75 €
1
BLHM50-2
2:1
88%
3000
1500
1,25x10E-5
1 672,75 €
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
| BLHM50-1| BLHM50-2
BLHM
/pdf/frPDFauto/BLHM50.pdf
/docTech/an/TechBLHM.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf