Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Rinvio angolare ad albero cavo

Rinvio angolare ad albero cavo

- Coppia fino a 30 Nm
- Tipo a alberi cavi
- Velocità max 3000 g/min


- L’entrata e l'uscita hanno

un senso di rotazione invertito

- Rapporto da 1:1 a 2:1

- Rinvio d'angolo ad assi cavi/pieni

- Gioco in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità max : 3000 g/min

- Lubrificazione a vita

- Materiali:

corpo: alluminio anodizzato

Ingranaggi:

acciaio cementato temprato


Info

- Tappo 1/8’’ BSP

- Carichi ammissibili:

vedere scheda tecnica sul nostro sito web.
A partire da 1 583,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BLHB50-1 1 583,48 € 2
BLHB50-2 1 583,48 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BLHB50-1| BLHB50-2
BLHB
/pdf/frPDFauto/BLHB50.pdf
/docTech/an/TechBLH.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf