Home page SHOP Trasmissioni di potenza Industria del legnoBracci di reazione Braccio di reazione

Braccio di reazione

- Tipo Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR


- Da assemblare in uscita sui riduttori CHM e

CHMR

- Il punto di ancoraggio dei bracci di reazione è dotato di un cuscinetto anti-vibrazioni

- Materiale : acciaio zincato
A partire da 11,32 € esentasse
Sconto  B
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
  
Sconto  A
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici   Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHM110-BR B  65,93 € 1
CHM30-BR A  11,32 € 2
CHM40-BR A  13,29 € 2
CHM50-BR A  15,06 € 1
CHM63-BR A  20,73 € 2
CHM75-BR B  33,85 € 2
CHM90-BR B  49,09 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 28 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 28 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHM110-BR| CHM30-BR| CHM40-BR| CHM50-BR| CHM63-BR| CHM75-BR| CHM90-BR
CHM
/pdf/frPDFauto/CHMBR.pdf