Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneAttuatori lineari Attuatore lineare a motore 2A

Attuatore lineare a motore 2A

- Motore 2 ampere
- Vite Flessibile

Motore 2 Ampere da 12V a 24V CC

- Motore 2 Ampere da 12V a 24V CC

- Precisione assiale: ±0,2mm

- Vite trapezoidale inox AISI430F

- Vite flessibile in acciaio venduta al metro con puntali grezzi


Vantaggi

- I puntali M5 e M4 permettono un facile adattamento

- Guidati da guaine, i tubi flessibili permettono di controllare valvole, porte o valvole a distanza

Es: lava-vetri di vettureOpzioni

- Varie lunghezze fino a 1000mm

- Vite flessibile venduta al metro
A partire da 136,56 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LAT2-108-FLX 136,56 € 1
LAT2-12-FLX 136,56 € 1
LAT2-48-FLX 136,56 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LAT2-108-FLX| LAT2-12-FLX| LAT2-48-FLX
LAT
/pdf/frPDFauto/LAT2.pdf