Home page SHOP Trasmissioni di potenza Industria del legnoRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 980 Nm
- Entrata albero
- Tipo CHMR


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Materiali:

Corpo: ghisa

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 35 kg


Info

- Vedere Scheda tecnica


Accessori

- Albero in uscita CHM110-X e CHM110-DX

- Braccio di reazione CHM110-BR
A partire da 857,20 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHMR110-10 857,20 € 1
CHMR110-100 857,20 € 1
CHMR110-15 857,20 € 1
CHMR110-20 857,20 € 1
CHMR110-25 857,20 € 1
CHMR110-30 857,20 € 1
CHMR110-40 857,20 € 1
CHMR110-50 857,20 € 1
CHMR110-60 857,20 € 1
CHMR110-7 857,20 € 1
CHMR110-80 857,20 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHMR110-10| CHMR110-100| CHMR110-15| CHMR110-20| CHMR110-25| CHMR110-30| CHMR110-40| CHMR110-50| CHMR110-60| CHMR110-7| CHMR110-80
CHMR
/pdf/frPDFauto/CHMR110.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf