Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 540 Nm
- Entrata flangia
- Tipo CHM


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Con flangia B5 per IEC90 per rapporti da 7,5:1 a 60:1

- Con flangia B5 per IEC80 per rapporti da 80:1 a 100:1

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Velocità max. in uscita: vedere CHMR90

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 12 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM90-X e CHM90-DX

- Braccio di reazione CHM90-BR
A partire da 556,28 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHM90-10 556,28 € 2
CHM90-100 556,28 € 2
CHM90-15 556,28 € 1
CHM90-20 556,28 € 1
CHM90-25 556,28 € 1
CHM90-30 556,28 € 2
CHM90-40 556,28 € 1
CHM90-50 556,28 € 1
CHM90-60 556,28 € 2
CHM90-7 556,28 € 1
CHM90-80 556,28 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHM90-10| CHM90-100| CHM90-15| CHM90-20| CHM90-25| CHM90-30| CHM90-40| CHM90-50| CHM90-60| CHM90-7| CHM90-80
CHM
/pdf/frPDFauto/CHM90.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf