Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 298 Nm
- Entrata flangia
- Tipo CHM


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Con flangia B14 per IEC90 per rapporti da 7,5:1 a 15:1

- Con flangia B14 per IEC80 per rapporti da 20:1 a 100:1

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Velocità max. in uscita: vedere CHMR75

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 8,5 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM75-X e CHM75-DX

- Braccio di reazione CHM75-BR
A partire da 417,84 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHM75-10 417,84 € 1
CHM75-100 417,84 € 2
CHM75-15 417,84 € 1
CHM75-20 417,84 € 1
CHM75-25 417,84 € 2
CHM75-30 417,84 € 1
CHM75-40 417,84 € 2
CHM75-50 417,84 € 2
CHM75-60 417,84 € 1
CHM75-7 417,84 € 2
CHM75-80 417,84 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| CHM75-10| CHM75-100| CHM75-15| CHM75-20| CHM75-25| CHM75-30| CHM75-40| CHM75-50| CHM75-60| CHM75-7| CHM75-80
CHM
/pdf/frPDFauto/CHM75.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf