Componenti per motorotativo
Cuscinetti
Cuscinetto cilindrico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetto cilindrico
- Material Self-lubricating sintered bronze
-
Diametro Da 30 a 125mm
-
Tipo Cilindrico
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
5,28 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+25
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA
ØD
L
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MET100-120-120
100
120
120
392,25 €
1
MET30-38-24
30
38
24
7,71 €
2
MET30-38-30
30
38
30
9,22 €
1
MET30-38-38
30
38
38
11,49 €
1
MET32-38-20
32
38
20
5,28 €
2
MET32-38-32
32
38
32
8,03 €
1
MET32-38-40
32
38
40
9,66 €
1
MET32-38-50
32
38
50
12,34 €
1
MET32-40-20
32
40
20
6,93 €
1
MET32-40-40
32
40
40
13,20 €
1
MET35-44-22
35
44
22
10,04 €
1
MET35-44-35
35
44
35
15,23 €
1
MET35-45-50
35
45
50
24,79 €
1
MET36-42-36
36
42
36
10,41 €
1
MET38-44-35
38
44
35
11,36 €
2
MET40-46-32
40
46
32
10,36 €
2
MET40-46-40
40
46
40
12,81 €
1
MET40-46-50
40
46
50
15,78 €
2
MET40-50-32
40
50
32
17,98 €
1
MET40-50-40
40
50
40
22,71 €
1
MET45-51-28
45
51
28
10,04 €
1
MET45-51-45
45
51
45
16,91 €
1
MET50-56-63
50
56
63
28,46 €
2
MET50-60-50
50
60
50
43,34 €
2
MET55-65-40
55
65
40
48,66 €
1
MET60-80-120
60
80
120
245,51 €
1
MET60-80-90
60
80
90
245,51 €
1
MET70-80-120
70
80
120
165,30 €
1
MET70-80-90
70
80
90
136,75 €
1
MET80-100-120
80
100
120
320,84 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Barre autolubrificanti
Materiale: Bronzo BP25
Diametro: Da 20 a 145mm
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
| MET100-120-120| MET30-38-24| MET30-38-30| MET30-38-38| MET32-38-20| MET32-38-32| MET32-38-40| MET32-38-50| MET32-40-20| MET32-40-40| MET35-44-22| MET35-44-35| MET35-45-50| MET36-42-36| MET38-44-35| MET40-46-32| MET40-46-40| MET40-46-50| MET40-50-32| MET40-50-40| MET45-51-28| MET45-51-45| MET50-56-63| MET50-60-50| MET55-65-40| MET60-80-120| MET60-80-90| MET70-80-120| MET70-80-90| MET80-100-120
MET
/pdf/frPDFauto/MET.pdf
/docTech/an/TechCoussinetMETAFRAM.pdf