Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore AC asincrono 0,37 a 1,5kW

Motoriduttore AC asincrono 0,37 a 1,5kW

- Potenza (kW) 0.37 a 1.5kW
- Coppia fino a 165Nm
- Tensione Trifase

Motoriduttore alternativo asincrono trifase

- Gruppo composto da un riduttore CHM63 e un motore CHT (vedere caratteristiche alle pagine corrispondenti)

- Motore a 4 poli

- Flangia B14

- Velocità motore 1400 g/min

- Materiali:

Casa del riduttore: in alluminio


Accessori

- Albero in uscita CHM63-X, CHM63-DX

- Braccio di reazione CHM63-BR
A partire da 434,91 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHM63-100-71B4 434,91 € 2
CHM63-10-90L4 544,36 € 1
CHM63-15-90L4 544,36 € 1
CHM63-20-90L4 544,36 € 1
CHM63-25-90S4 514,44 € 1
CHM63-30-90S4 514,44 € 1
CHM63-40-80B4 479,18 € 1
CHM63-50-80A4 461,99 € 1
CHM63-60-80A4 461,99 € 1
CHM63-7-90L4 544,36 € 1
CHM63-80-71B4 434,91 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHM63-100-71B4| CHM63-10-90L4| CHM63-15-90L4| CHM63-20-90L4| CHM63-25-90S4| CHM63-30-90S4| CHM63-40-80B4| CHM63-50-80A4| CHM63-60-80A4| CHM63-7-90L4| CHM63-80-71B4
CHM
/pdf/frPDFauto/CHM63-MOT.pdf
/docTech/an/TechMoteurAC.pdf