420350000
420350000
Home page
SHOP
Trasmissioni di potenza
Motoriduttori
Motori elettrici
Motore AC asincrono trifase
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Motore AC asincrono trifase
-11%
sulle tariffe 2024
- Potenza (kW) 0.55 a 1.1kW
-
Coppia fino a 7.6Nm
-
Tensione trifase
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Motore alternativo asincrono trifase
Opzione
- Motore con flangia B5
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
167,08 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Tensione (V)
Corrente a 400V (A)
Coppia (Nm)
Rendimento
Fattore COS
Massa (kg)
Potenza (kW)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHT80A4-B14
230/400
1,59
3,81
67%
0,75
8,9
0,55
167,08 €
1
CHT80B4-B14
230/400
1,94
5,20
72%
0,78
10,0
0,75
242,80 €
2
CHT80C4-B14
230/400
2,64
7,58
78%
0,77
11,0
1,10
280,36 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 28 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 107 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 196 Nm
Entrata: flangia
Tipo: CHM
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
| CHT80A4-B14| CHT80B4-B14| CHT80C4-B14
CHT
/pdf/frPDFauto/CHT80.pdf
/docTech/an/TechMoteurAC.pdf