MENU
IT
Gruppo HPC
Gruppo HPC
0
Il mio carrello
Il mio account
Contatti
Sei un
PRIVATO
? clicca qui
×
Sei un PRIVATO?
il sito ctmeca.com è riservato alle società.
Clicca qui per essere reindirizzato verso hpceurope.com
e dove potrai ordinare i nostri prodotti
10000000
10000000
Home page
SHOP
Trasmissioni di potenza
Motoriduttori
Variatori di velocità
Variatore di velocità 10A
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Variatore di velocità 10A
- Corrente in uscita permanente max 10 A
-
Tipo Carta elettronica 1 quadrante
Caratteristiche complete
A partire da
467,24 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Potenza max
Voltaggio
Funzionamento
Corrente in uscita permanente max
Formato carta (Europa 3U)
Massa (g)
Fissaggio viti
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
FIRSTDC-1Q-60/10
600W
12 à 60 VDC
PWM (20kHz) - 1quadrant
10A
100 x 100 x 32
220
Vis M4 / M4 screw
467,24 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 1.5 a 2 Nm
Velocità con carico (g/min): da 20 a 38
Tipo: 12 V DC
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 1.5 a 6 Nm
Velocità con carico (g/min): da 10 a 105
Tipo: 12 V DC
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)
| FIRSTDC-1Q-60/10
FIRSTDC
/pdf/frPDFauto/FIRSTDC1Q60.pdf
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
Engrenages HPC
Condizioni generali di vendita
Note legali
Cookies
PRODOTTI
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Tutti i prodotti Ct Meca
I NOSTRI SERVIZI
Cataloghi
Su misura
Spazio stampa
Schede tecniche
Concorrenti
File CAD
Cataloghi
File 2D/3D CAD
Su misura
Schede tecniche
Programma fiere
Chi siamo?
Prodotti
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui.
.