Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriVariatori di velocità Variatore di velocità 3A

Variatore di velocità 3A

- Corrente in uscita permanente max 3 A
- Tipo Regolatore motore

A partire da 201,91 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
NANODC-1Q-30/3 216,07 € 1
NANODC-RS232 201,91 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 4 a 9 Nm
Tipo: 12 V DC
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 1.5 a 6 Nm
Velocità con carico (g/min): da 10 a 105
Tipo: 12 V DC

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| NANODC-1Q-30/3| NANODC-RS232
NANODC
/pdf/frPDFauto/NANO.pdf