Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriVariatori di velocità Variatore di velocità 3A

Variatore di velocità 3A

- Corrente in uscita permanente max 3 A
- Tipo Regolatore motore

A partire da 218,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
NANODC-1Q-30/3 218,23 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 4 a 9 Nm
Tipo: 12 V DC
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 1.5 a 6 Nm
Velocità con carico (g/min): da 10 a 105
Tipo: 12 V DC

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| NANODC-1Q-30/3
NANODC
/pdf/frPDFauto/NANO.pdf