Motoriduttori
Alimentazioni
Alimentazione
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Alimentazione
- Corrente in uscita 10 A
-
Prodotto 24 V
Caratteristiche complete
A partire da
281,84 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Voltaggio (V AC)
Corrente in uscita (A)
Alimentazione in uscita (V DC)
Massa (kg)
-
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ALIDRP240-24
85-264/120-370
10
24
1,2
281,84 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 4 a 9 Nm
Tipo: 24 V DC
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Coppia nominale: da 12 a 15 Nm
Velocità con carico (g/min): da 25 a 40
Tipo: 24 V DC
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
| ALIDRP240-24
ALIDRP
/pdf/frPDFauto/ALIDRP240.pdf