Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore DC 12V e 24V DC

Motoriduttore DC 12V e 24V DC

- Coppia nominale da 1.5 a 2 Nm
- Velocità con carico (g/min) da 38 a 65
- Tipo 24 V DC

A partire da 186,43 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOG316-24-46 186,43 € 1
DOG316-24-75 186,43 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Alimentazione
Corrente in uscita: 10 A
Prodotto: 24 V
Variatore di velocità 3A
Corrente in uscita permanente max: 3 A
Tipo: Regolatore motore
Variatore di velocità 10A
Corrente in uscita permanente max: 10 A
Tipo: Carta elettronica 1 quadrante
Potenziometro


Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| DOG316-24-46| DOG316-24-75
DOG
/pdf/frPDFauto/DOG316.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf