Motoriduttori
Motoriduttori
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
- Coppia nominale da 1.5 a 2 Nm
-
Velocità con carico (g/min) da 38 a 65
-
Tipo 24 V DC
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
190,18 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporti
Velocità con carico (g/min)
Coppia nominale (Nm)
Corrente nominale (A)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
DOG316-24-46
62:1
38
2,0
1,7
190,18 €
1
DOG316-24-75
62:1
65
1,5
3,0
190,18 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Alimentazione
Corrente in uscita: 10 A
Prodotto: 24 V
Variatore di velocità 3A
Corrente in uscita permanente max: 3 A
Tipo: Regolatore motore
Potenziometro
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
| DOG316-24-46| DOG316-24-75
DOG
/pdf/frPDFauto/DOG316.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf