Fissaggi
Cavallotti per tubi
Cavallotto Inox
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cavallotto Inox
- Materiale Inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Consegnato con 2 dadi
- Materiali:
Inox 304
Caratteristiche complete
A partire da
1,48 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+101
+201
+301
+401
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
Per tubo ØD
Ød
Ø interno quota in pollici
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Multiplo di
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
EIM013
13
M6
1/4
28
20
19
10
1,48 €
1
EIM017
17
M6
3/8
36
22
23
10
1,81 €
1
EIM021
21
M6
1/2
40
20
27
10
1,89 €
2
EIM027
27
M8
3/4
50
30
35
10
3,50 €
2
EIM034
34
M8
1
55
30
42
5
3,83 €
2
EIM042
42
M8
1 1/4
68
35
50
5
4,33 €
2
EIM049
49
M8
1 1/2
70
35
57
5
4,48 €
2
EIM060
60
M8
2
80
35
68
5
4,66 €
2
EIM076
76
M8
2 1/2
110
45
84
5
5,60 €
1
EIM089
89
M10
3
115
45
99
10,08 €
1
EIM114
114
M10
4
156
55
124
11,39 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cavallotto in acciaio
Materiale: Acciaio
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
| EIM013| EIM017| EIM021| EIM027| EIM034| EIM042| EIM049| EIM060| EIM076| EIM089| EIM114
EIM
/pdf/frPDFauto/EIM.pdf