Serracavo

- Materiale Inox
- Tipo A staffa


- Serra-cavo

- Materiale: inox 316


Assemblaggio

- Cavo da Ø5 a Ø12, utilizzare 4 serracavi

- Cavo da Ø12 a Ø16, utilizzare 5 serracavi


Info

- Componenti venduti a multipli, contattateci
A partire da 2,94 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +30 +60 +90 +120 +150 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SCE1-05/SS 2,94 € 2
SCE1-06/SS 3,98 € 1
SCE1-08/SS 4,16 € 2
SCE1-10/SS 6,50 € 1
SCE1-12/SS 11,17 € 1
SCE1-14/SS 14,57 € 1
SCE1-16/SS 16,54 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Serracavo
Materiale: Acciaio
Tipo: A staffa
Cavo di fissaggio
Materiale: Inox
Tipo: 7x7
Cavo acciaio galvanizzato con PVC trasparente
Materiale: Acciaio galvanizzato - PVC trasparente
Tipo: 7x7 o 7x19
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SCE1-05/SS| SCE1-06/SS| SCE1-08/SS| SCE1-10/SS| SCE1-12/SS| SCE1-14/SS| SCE1-16/SS
SCE
/pdf/frPDFauto/SCE_SS.pdf