Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - acciaio

Pignone a catena - acciaio -10,2% sulle tariffe 2023 DIN06B-1

- Passo 9.525mm (DIN06B-1)
- Diametro rullo 6.35mm
- Serie Economica


- Passo 3/8” (9,525mm) (DIN06B-1)

- Diam. Rullo 6,35mm

- Materiale:

Acciaio C43

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo può

variare in funzione della produzione

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBR-375,

SBS-375
A partire da 1,98 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS37-10 2,11 € 2
PCS37-12 3,18 € 2
PCS37-13 3,39 € 2
PCS37-14 3,80 € 2
PCS37-15 3,84 € 2
PCS37-16 4,42 € 2
PCS37-17 4,99 € 2
PCS37-18 5,14 € 2
PCS37-20 5,91 € 2
PCS37-21 5,99 € 2
PCS37-22 6,74 € 2
PCS37-23 7,32 € 1
PCS37-24 7,78 € 1
PCS37-25 8,51 € 2
PCS37-26 8,64 € 2
PCS37-27 8,88 € 2
PCS37-28 9,06 € 1
PCS37-29 9,59 € 1
PCS37-30 10,04 € 2
PCS37-32 11,83 € 2
PCS37-33 12,61 € 1
PCS37-34 12,59 € 2
PCS37-35 13,45 € 1
PCS37-36 14,01 € 1
PCS37-38 14,57 € 1
PCS37-40 15,01 € 2
PCS37-8 1,98 € 2
PCS37-9 2,14 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm (DIN 8187)
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm (DIN 8187)
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pignone acciaio

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PCS37-10| PCS37-12| PCS37-13| PCS37-14| PCS37-15| PCS37-16| PCS37-17| PCS37-18| PCS37-20| PCS37-21| PCS37-22| PCS37-23| PCS37-24| PCS37-25| PCS37-26| PCS37-27| PCS37-28| PCS37-29| PCS37-30| PCS37-32| PCS37-33| PCS37-34| PCS37-35| PCS37-36| PCS37-38| PCS37-40| PCS37-8| PCS37-9
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS37.pdf