Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - acciaio

Pignone a catena - acciaio DIN06B-1

- Passo 9.525mm (DIN06B-1)
- Diametro rullo 6.35mm
- Serie Economica


- Passo 3/8” (9,525mm) (DIN06B-1)

- Diam. Rullo 6,35mm

- Materiale:

Acciaio C43

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo può

variare in funzione della produzione

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBR-375,

SBS-375
A partire da 2,02 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS37-10 2,15 € 1
PCS37-12 3,25 € 2
PCS37-13 3,46 € 2
PCS37-14 3,88 € 2
PCS37-15 3,91 € 2
PCS37-16 4,51 € 2
PCS37-17 5,09 € 2
PCS37-18 5,24 € 2
PCS37-20 6,03 € 2
PCS37-21 6,11 € 2
PCS37-22 6,87 € 2
PCS37-23 7,47 € 1
PCS37-24 7,94 € 2
PCS37-25 8,68 € 2
PCS37-26 8,81 € 2
PCS37-27 9,06 € 2
PCS37-28 9,24 € 1
PCS37-29 9,79 € 1
PCS37-30 10,24 € 2
PCS37-32 12,07 € 2
PCS37-33 12,87 € 1
PCS37-34 12,84 € 2
PCS37-35 13,72 € 1
PCS37-36 14,29 € 1
PCS37-38 14,87 € 1
PCS37-40 15,31 € 2
PCS37-8 2,02 € 2
PCS37-9 2,18 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm

Passo: 9.525mm (DIN 06B-1)
Diametro Rullo: 6.35mm
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS37-10| PCS37-12| PCS37-13| PCS37-14| PCS37-15| PCS37-16| PCS37-17| PCS37-18| PCS37-20| PCS37-21| PCS37-22| PCS37-23| PCS37-24| PCS37-25| PCS37-26| PCS37-27| PCS37-28| PCS37-29| PCS37-30| PCS37-32| PCS37-33| PCS37-34| PCS37-35| PCS37-36| PCS37-38| PCS37-40| PCS37-8| PCS37-9
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS37.pdf