Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 57 Nm
- Entrata flangia
- Tipo CHM


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Con flangia B14 per IEC63

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Velocità max. in uscita: vedere CHMR40

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 2,3 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM40-X e CHM40-DX

- Braccio di reazione CHM40-BR
A partire da 171,25 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHM40-10 171,25 € 2
CHM40-100 171,25 € 2
CHM40-15 171,25 € 1
CHM40-20 171,25 € 2
CHM40-25 171,25 € 1
CHM40-30 171,25 € 1
CHM40-40 171,25 € 2
CHM40-50 171,25 € 1
CHM40-60 171,25 € 2
CHM40-7 171,25 € 1
CHM40-80 171,25 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Motore AC asincrono trifase
Potenza (kW): 0.18 a 0.55kW
Coppia: fino a 3.81Nm
Tensione: trifase
Motore AC asincrono trifase
Potenza (kW): 0.12 a 0.22kW
Coppia: fino a 1.77Nm
Tensione: trifase

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| CHM40-10| CHM40-100| CHM40-15| CHM40-20| CHM40-25| CHM40-30| CHM40-40| CHM40-50| CHM40-60| CHM40-7| CHM40-80
CHM
/pdf/frPDFauto/CHM40.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf