Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiAntivibranti Antivibrante elastico cilindrico inox

Antivibrante elastico cilindrico inox

- Materiale Inox
- Forma Cilindrica
- Fissaggio 2 lati maschio/femmina

Ammortizzatore in gomma

- Ammortizzatore in gomma

- L’elasticità radiale è più importante dell’elasticità assiale

- Lavoro del cilindro in compressione e taglio

- Materiali:

Armatura: Piastre INOX A2

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T° d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Smorzamento rumore e vibrazioni


Info

- Venduto a multipli, contattateci

- Carichi e rigidit forniti esclusivamente a titolo indicativo
A partire da 3,77 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
B-ZY4-15-30/SS 4,15 € 1
B-ZY5-15-15/SS 4,15 € 2
B-ZY6-20-15/SS 4,46 € 2
B-ZY6-25-15/SS 4,92 € 1
B-ZY6-25-30/SS 5,95 € 2
B-ZY8-30-40/SS 8,95 € 2
B-ZY8-40-25/SS 9,69 € 1
B-ZY8-40-30/SS 10,18 € 2
B-ZY8-40-40/SS 11,96 € 2
B-ZY10-40-30/SS 11,23 € 1
B-ZY10-50-20/SS 15,60 € 2
B-ZY10-50-25/SS 15,89 € 2
B-ZY10-50-45/SS 16,96 € 2
B-ZY10-60-40/SS 22,50 € 1
B-ZY10-70-45/SS 33,01 € 1
B-ZY10-50-30/SS 15,59 € 2
B-ZY10-50-40/SS 17,15 € 2
B-ZY10-50-50/SS 19,07 € 2
B-ZY3-8-8/SS 7,38 € 1
B-ZY4-10-10/SS 3,86 € 2
B-ZY4-10-15/SS 4,23 € 2
B-ZY4-15-15/SS 3,77 € 2
B-ZY4-15-20/SS 4,00 € 1
B-ZY6-20-20/SS 4,56 € 2
B-ZY6-20-25/SS 4,56 € 2
B-ZY6-25-20/SS 5,68 € 2
B-ZY6-25-25/SS 6,75 € 2
B-ZY8-30-15/SS 7,30 € 2
B-ZY8-30-20/SS 6,96 € 2
B-ZY8-30-25/SS 8,12 € 2
B-ZY8-30-30/SS 8,27 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Antivibrante elastico cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/femmina
Antivibrante elastico cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/maschio
Piedino antivibrante cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 1 lato femmina
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| B-ZY4-15-30/SS| B-ZY5-15-15/SS| B-ZY6-20-15/SS| B-ZY6-25-15/SS| B-ZY6-25-30/SS| B-ZY8-30-40/SS| B-ZY8-40-25/SS| B-ZY8-40-30/SS| B-ZY8-40-40/SS| B-ZY10-40-30/SS| B-ZY10-50-20/SS| B-ZY10-50-25/SS| B-ZY10-50-45/SS| B-ZY10-60-40/SS| B-ZY10-70-45/SS| B-ZY10-50-30/SS| B-ZY10-50-40/SS| B-ZY10-50-50/SS| B-ZY3-8-8/SS| B-ZY4-10-10/SS| B-ZY4-10-15/SS| B-ZY4-15-15/SS| B-ZY4-15-20/SS| B-ZY6-20-20/SS| B-ZY6-20-25/SS| B-ZY6-25-20/SS| B-ZY6-25-25/SS| B-ZY8-30-15/SS| B-ZY8-30-20/SS| B-ZY8-30-25/SS| B-ZY8-30-30/SS
/pdf/frPDFauto/BZY_SS.pdf