Pistoncino a molla INOX

- Tipo con anello
- Materiale Inox, spina inox temprato
- Utilizzo Tirare l'anello per sbloccare

Perno di posizionamento
Spina di posizionamento

- Materiale:

Finitura inox, puntale temprato:

Corpo: inox 303

Puntale: inox 420 temprato

Anello: inox 301

- Finiture:

Inox naturale: puntale temprato, lucidato e rettificato


Info

- I pistoncini di posizionamento sono utilizzati quando occorre evitare gli spostamenti trasversali. Dopo lo sblocco è possibile ottenere un’altra posizione.

- Con l’anello è possibile automatizzare il pistoncino, ad esempio per mezzo di un martinetto pneumatico, o di un comando a distanza
A partire da 20,51 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DIA10-5/SS 20,51 € 2
DIA12-6/SS 24,07 € 2
DIA16-8/SS 32,13 € 2
DIA20-10/SS 53,19 € 1
DIA8-4/SS 21,52 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla - Supporto
Fissaggio: fissaggio parallelo alla serratura

Pistoncino a molla - Supporto
Fissaggio: fissaggio perpendicolare alla serratura

Pistoncino a molla
Tipo: Miniatura inox
Tipo: Senza bloccaggio
Per: lamiere sottili
Pistoncino a molla
Tipo: Miniatura inox
Tipo: Con bloccaggio
Per: lamiere sottili

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DIA10-5/SS| DIA12-6/SS| DIA16-8/SS| DIA20-10/SS| DIA8-4/SS
DIA
/pdf/frPDFauto/DIA.pdf