Pistoncino a molla

- Tipo con anello
- Materiale Acciaio, spina in acciaio temprato
- Utilizzo Tirare l'anello per sbloccare

Perno di posizionamento
Spina di posizionamento

- Materiale:

Finitura in acciaio, puntale temprato:

Classe di resistenza 5.8.

Finitura inox, puntale temprato:

Corpo: inox 303

Puntale: inox 420 temprato

Anello: inox 301

- Finiture:

Acciaio brunito: puntale temprato,

brunito, rettificato

Inox naturale: puntale temprato, lucidato

e rettificato


Info

- I pistoncini di posizionamento sono utilizzati quando

occorre evitare gli spostamenti trasversali.

Dopo lo sblocco è possibile ottenere un’altra posizione.

- Con l’anello è possibile automatizzare

il pistoncino, ad esempio per mezzo

di un martinetto pneumatico, o di un

comando a distanza
A partire da 11,80 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DIA10-5 11,80 € 2
DIA12-6 13,13 € 2
DIA16-8 17,51 € 2
DIA20-10 24,89 € 1
DIA8-4 12,41 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla - Supporto
Fissaggio: fissaggio parallelo alla serratura

Pistoncino a molla - Supporto
Fissaggio: fissaggio perpendicolare alla serratura

Pistoncino a molla
Tipo: miniatura
Tipo: Senza bloccaggio
Per: lamiere sottili
Pistoncino a molla
Tipo: miniatura
Tipo: Con bloccaggio
Per: lamiere sottili

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DIA10-5| DIA12-6| DIA16-8| DIA20-10| DIA8-4
DIA
/pdf/frPDFauto/DIA.pdf