Indicizzazione e posizionamento
Perni autobloccanti
Perno autobloccante a sfere inox 630
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Perno autobloccante a sfere inox 630
INOX
- Materiale Inox temprato
-
Tipo Compatto
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Autobloccante
- Materiali:
Asse: inox 630, temprato per precipitazione,
con rivestimento resistente (marcatura)
Molla: inox
- T° d’utilizzo: max. +250°C
Vantaggi
- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice, e rapido nel corso delle operazioni
d’assemblaggio ripetitive
- Anti-corrosione
- Puntale temprato, molto resistente,
anti-usura, che sopporta sforzi estremi
- Esecuzione compatta, con impugnatura ergonomica
Accessori
- Cavo di ritegno CDR/S
Caratteristiche complete
A partire da
36,98 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød1
L1
Ød2
Ød3
L2
L3
Massa (g)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BAB10-20/S
10
20
12,0
14
9,6
33,1
35
61,46 €
2
BAB10-25/S
10
25
12,0
14
9,6
33,1
37
61,46 €
1
BAB10-30/S
10
30
12,0
14
9,6
33,1
40
64,31 €
1
BAB10-35/S
10
35
12,0
14
9,6
33,1
43
64,31 €
1
BAB10-40/S
10
40
12,0
14
9,6
33,1
46
64,31 €
1
BAB10-45/S
10
45
12,0
14
9,6
33,1
49
64,31 €
1
BAB10-50/S
10
50
12,0
14
9,6
33,1
52
64,31 €
1
BAB10-60/S
10
60
12,0
14
9,6
33,1
56
67,79 €
1
BAB12-25/S
12
25
14,5
20
10,6
39,5
51
62,54 €
1
BAB12-30/S
12
30
14,5
20
10,6
39,5
55
65,34 €
2
BAB12-35/S
12
35
14,5
20
10,6
39,5
59
65,34 €
1
BAB12-40/S
12
40
14,5
20
10,6
39,5
64
65,34 €
2
BAB12-45/S
12
45
14,5
20
10,6
39,5
68
65,34 €
1
BAB12-50/S
12
50
14,5
20
10,6
39,5
72
65,34 €
1
BAB12-60/S
12
60
14,5
20
10,6
39,5
80
68,56 €
1
BAB12-70/S
12
70
14,5
20
10,6
39,5
89
68,56 €
1
BAB12-80/S
12
80
14,5
20
10,6
39,5
98
71,77 €
1
BAB16-30/S
16
30
19,0
20
14,0
39,5
138
111,75 €
1
BAB16-35/S
16
35
19,0
20
14,0
39,5
147
111,75 €
2
BAB16-40/S
16
40
19,0
20
14,0
39,5
156
111,75 €
2
BAB16-45/S
16
45
19,0
20
14,0
39,5
165
111,75 €
1
BAB16-50/S
16
50
19,0
20
14,0
39,5
175
111,75 €
2
BAB16-60/S
16
60
19,0
20
14,0
39,5
193
120,43 €
2
BAB16-70/S
16
70
19,0
20
14,0
39,5
212
120,43 €
1
BAB16-80/S
16
80
19,0
20
14,0
39,5
233
127,67 €
1
BAB20-100/S
20
100
25,0
28
20,5
50,1
438
276,86 €
1
BAB20-120/S
20
120
25,0
28
20,5
50,1
488
287,86 €
1
BAB20-60/S
20
60
25,0
28
20,5
50,1
338
254,74 €
1
BAB20-80/S
20
80
25,0
28
20,5
50,1
388
261,97 €
2
BAB5-10/S
5
10
5,5
10
6,0
26,2
15
36,98 €
2
BAB5-15/S
5
15
5,5
10
6,0
26,2
16
37,75 €
2
BAB5-20/S
5
20
5,5
10
6,0
26,2
17
36,98 €
2
BAB5-25/S
5
25
5,5
10
6,0
26,2
18
36,98 €
1
BAB5-30/S
5
30
5,5
10
6,0
26,2
19
39,22 €
2
BAB6-10/S
6
10
7,0
10
7,0
26,2
17
37,34 €
1
BAB6-15/S
6
15
7,0
10
7,0
26,2
18
37,34 €
1
BAB6-20/S
6
20
7,0
10
7,0
26,2
19
37,34 €
1
BAB6-25/S
6
25
7,0
10
7,0
26,2
20
37,34 €
2
BAB6-30/S
6
30
7,0
10
7,0
26,2
21
42,36 €
2
BAB6-35/S
6
35
7,0
10
7,0
26,2
22
41,46 €
1
BAB6-40/S
6
40
7,0
10
7,0
26,2
23
41,46 €
1
BAB6-45/S
6
45
7,0
10
7,0
26,2
24
41,46 €
1
BAB6-50/S
6
50
7,0
10
7,0
26,2
25
41,46 €
1
BAB8-20/S
8
20
9,6
14
8,2
33,1
23
40,06 €
1
BAB8-25/S
8
25
9,6
14
8,2
33,1
25
40,06 €
1
BAB8-30/S
8
30
9,6
14
8,2
33,1
27
45,00 €
1
BAB8-35/S
8
35
9,6
14
8,2
33,1
29
45,00 €
1
BAB8-40/S
8
40
9,6
14
8,2
33,1
30
45,00 €
1
BAB8-45/S
8
45
9,6
14
8,2
33,1
32
45,00 €
1
BAB8-50/S
8
50
9,6
14
8,2
33,1
34
45,00 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante
Tipo: Bussola di innesto
Perno autobloccante inox 303
Materiale: Inox 303
Tipo: Compatto
Perno di fissaggio
Tipo: con anello
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
| BAB10-20/S| BAB10-25/S| BAB10-30/S| BAB10-35/S| BAB10-40/S| BAB10-45/S| BAB10-50/S| BAB10-60/S| BAB12-25/S| BAB12-30/S| BAB12-35/S| BAB12-40/S| BAB12-45/S| BAB12-50/S| BAB12-60/S| BAB12-70/S| BAB12-80/S| BAB16-30/S| BAB16-35/S| BAB16-40/S| BAB16-45/S| BAB16-50/S| BAB16-60/S| BAB16-70/S| BAB16-80/S| BAB20-100/S| BAB20-120/S| BAB20-60/S| BAB20-80/S| BAB5-10/S| BAB5-15/S| BAB5-20/S| BAB5-25/S| BAB5-30/S| BAB6-10/S| BAB6-15/S| BAB6-20/S| BAB6-25/S| BAB6-30/S| BAB6-35/S| BAB6-40/S| BAB6-45/S| BAB6-50/S| BAB8-20/S| BAB8-25/S| BAB8-30/S| BAB8-35/S| BAB8-40/S| BAB8-45/S| BAB8-50/S
BAB
/pdf/frPDFauto/BABS.pdf