Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati massicci Piede snodabile tutto inox Ø100

Piede snodabile tutto inox Ø100

- Diametro soletta Ø 100
- Carico Max. 55 000N
- Materiale Tutto inox

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Con soletta antiscivolo

- Materiali:

Base: inox AISI 304

Stelo: inox AISI 304 consegnata senza dado

Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento

a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza
A partire da 116,64 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PRS100-16-100 124,94 € 1
PRS100-16-125 128,34 € 1
PRS100-16-150 132,14 € 1
PRS100-16-175 134,61 € 1
PRS100-16-200 141,82 € 1
PRS100-16-75 120,52 € 2
PRS100-20-100 116,64 € 1
PRS100-20-125 128,34 € 1
PRS100-20-150 132,14 € 1
PRS100-20-175 134,61 € 1
PRS100-20-200 141,82 € 1
PRS100-20-225 145,98 € 1
PRS100-20-250 151,13 € 1
PRS100-20-75 120,52 € 1
PRS100-24-100 124,94 € 1
PRS100-24-125 128,34 € 1
PRS100-24-150 132,14 € 1
PRS100-24-175 134,61 € 1
PRS100-24-200 141,82 € 1
PRS100-24-225 145,98 € 1
PRS100-24-250 151,13 € 1
PRS100-24-75 120,52 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PRS100-16-100| PRS100-16-125| PRS100-16-150| PRS100-16-175| PRS100-16-200| PRS100-16-75| PRS100-20-100| PRS100-20-125| PRS100-20-150| PRS100-20-175| PRS100-20-200| PRS100-20-225| PRS100-20-250| PRS100-20-75| PRS100-24-100| PRS100-24-125| PRS100-24-150| PRS100-24-175| PRS100-24-200| PRS100-24-225| PRS100-24-250| PRS100-24-75
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS100.pdf