Componenti per trasportatore
Piedi snodati massicci
Piede snodabile tutto inox Ø100
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodabile tutto inox Ø100
- Diametro soletta Ø 100
-
Carico Max. 55 000N
-
Materiale Tutto inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede di livellamento
- Piede di livellamento
- Con soletta antiscivolo
- Materiali:
Base: inox AISI 304
Stelo: inox AISI 304 consegnata senza dado
Soletta: gomma NBR durezza 70° shore
Vantaggi
- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento
a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza
Caratteristiche complete
A partire da
118,99 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+15
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Filettatura ØM
H1
B
A
A/F
Carico statico (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRS100-16-100
100
M16
146
100
43
20
35000
127,45 €
1
PRS100-16-125
100
M16
171
125
43
20
35000
130,92 €
1
PRS100-16-150
100
M16
196
150
43
20
35000
134,79 €
1
PRS100-16-175
100
M16
221
175
43
20
35000
137,31 €
1
PRS100-16-200
100
M16
246
200
43
20
35000
144,67 €
1
PRS100-16-75
100
M16
121
75
43
20
35000
122,94 €
2
PRS100-20-100
100
M20
146
100
43
20
45000
118,99 €
1
PRS100-20-125
100
M20
171
125
43
20
45000
130,92 €
1
PRS100-20-150
100
M20
196
150
43
20
45000
134,79 €
1
PRS100-20-175
100
M20
221
175
43
20
45000
137,31 €
1
PRS100-20-200
100
M20
246
200
43
20
45000
144,67 €
1
PRS100-20-225
100
M20
271
225
43
20
45000
148,91 €
1
PRS100-20-250
100
M20
296
250
43
20
45000
154,17 €
1
PRS100-20-75
100
M20
121
75
43
20
45000
122,94 €
1
PRS100-24-100
100
M24
147
100
44
20
55000
127,45 €
1
PRS100-24-125
100
M24
172
125
44
20
55000
130,92 €
1
PRS100-24-150
100
M24
202
150
44
20
55000
134,79 €
1
PRS100-24-175
100
M24
222
175
44
20
55000
137,31 €
1
PRS100-24-200
100
M24
247
200
44
20
55000
144,67 €
1
PRS100-24-225
100
M24
272
225
44
20
55000
148,91 €
1
PRS100-24-250
100
M24
297
250
44
20
55000
154,17 €
1
PRS100-24-75
100
M24
122
75
44
20
55000
122,94 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato tutto inox Ø30
Diametro soletta: Ø 30
Carico: Max. 10 000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodato tutto inox Ø50
Diametro soletta: Ø 50
Carico: max. 15.000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodato tutto inox Ø80
Diametro soletta: Ø 80
Carico: max. 30.000N
Materiale: Tutto inox
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
| PRS100-16-100| PRS100-16-125| PRS100-16-150| PRS100-16-175| PRS100-16-200| PRS100-16-75| PRS100-20-100| PRS100-20-125| PRS100-20-150| PRS100-20-175| PRS100-20-200| PRS100-20-225| PRS100-20-250| PRS100-20-75| PRS100-24-100| PRS100-24-125| PRS100-24-150| PRS100-24-175| PRS100-24-200| PRS100-24-225| PRS100-24-250| PRS100-24-75
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS100.pdf