Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati massicci Piede snodato tutto inox Ø80

Piede snodato tutto inox Ø80

- Diametro soletta Ø 80
- Carico max. 30.000N
- Materiale Tutto inox

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Con soletta antiscivolo

- Materiali:

Base: inox AISI 304

Stelo: inox AISI 304 consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento

a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza
A partire da 91,66 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PRS80-16-100 93,75 € 2
PRS80-16-125 94,71 € 2
PRS80-16-150 95,85 € 2
PRS80-16-175 96,81 € 1
PRS80-16-200 97,93 € 1
PRS80-16-50 91,66 € 2
PRS80-16-75 92,65 € 1
PRS80-20-100 95,32 € 1
PRS80-20-125 96,34 € 1
PRS80-20-150 97,40 € 1
PRS80-20-175 98,43 € 2
PRS80-20-200 99,49 € 1
PRS80-20-225 100,54 € 1
PRS80-20-75 94,28 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 83
Materiale asta: Inox
Tipo: Carico fino a 20 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PRS80-16-100| PRS80-16-125| PRS80-16-150| PRS80-16-175| PRS80-16-200| PRS80-16-50| PRS80-16-75| PRS80-20-100| PRS80-20-125| PRS80-20-150| PRS80-20-175| PRS80-20-200| PRS80-20-225| PRS80-20-75
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS80.pdf