Componenti per trasportatore
Piedi snodati massicci
Piede snodato tutto inox Ø80
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodato tutto inox Ø80
- Diametro soletta Ø 80
-
Carico max. 30.000N
-
Materiale Tutto inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede di livellamento
- Piede di livellamento
- Con soletta antiscivolo
- Materiali:
Base: inox AISI 304
Stelo: inox AISI 304 consegnato senza dado
Soletta: gomma NBR durezza 70° shore
Vantaggi
- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento
a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza
Caratteristiche complete
A partire da
91,66 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+15
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Filettatura ØM
H1
B
A
A/F
Carico statico (N)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRS80-16-100
80
M16
139
100
36
13
30000
93,75 €
2
PRS80-16-125
80
M16
164
125
36
13
30000
94,71 €
2
PRS80-16-150
80
M16
189
150
36
13
30000
95,85 €
2
PRS80-16-175
80
M16
214
175
36
13
30000
96,81 €
1
PRS80-16-200
80
M16
239
200
36
13
30000
97,93 €
1
PRS80-16-50
80
M16
89
50
36
13
30000
91,66 €
2
PRS80-16-75
80
M16
114
75
36
13
30000
92,65 €
1
PRS80-20-100
80
M20
139
100
36
13
30000
95,32 €
1
PRS80-20-125
80
M20
164
125
36
13
30000
96,34 €
1
PRS80-20-150
80
M20
189
150
36
13
30000
97,40 €
1
PRS80-20-175
80
M20
214
175
36
13
30000
98,43 €
2
PRS80-20-200
80
M20
239
200
36
13
30000
99,49 €
1
PRS80-20-225
80
M20
264
225
36
13
30000
100,54 €
1
PRS80-20-75
80
M20
114
75
36
13
30000
94,28 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 83
Materiale asta: Inox
Tipo: Carico fino a 20 000N
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
| PRS80-16-100| PRS80-16-125| PRS80-16-150| PRS80-16-175| PRS80-16-200| PRS80-16-50| PRS80-16-75| PRS80-20-100| PRS80-20-125| PRS80-20-150| PRS80-20-175| PRS80-20-200| PRS80-20-225| PRS80-20-75
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS80.pdf