Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi fissi Piede senza snodo

Piede senza snodo

- Tipo Lamiera modellata
- Materiale Acciaio
- Carico Max 11 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Materiali:

Base e stelo acciaio zincato

Soletta gomma NBR 80 shore

- Base Ø80 e Ø100mm

- Consegnato con 2 dadi, 1 rondella piana e 1

rondella di arresto

.Applicazioni.

- Arredamento per laboratorio

- Industria medicale e agroalimentare

.Attenzione.

- Il carico statico indicato è calcolato a metà della lunghezza dello stelo. In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici, tale valore è inferiore
A partire da 36,37 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PFM100-12-75 39,01 € 2
PFM100-14-125 40,83 € 1
PFM100-16-125 42,58 € 2
PFM120-20-125 64,68 € 2
PFM80-12-75 36,37 € 2
PFM80-14-100 40,18 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PFM100-12-75| PFM100-14-125| PFM100-16-125| PFM120-20-125| PFM80-12-75| PFM80-14-100
PFM
/pdf/frPDFauto/PFM.pdf