Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi fissi Piede senza snodo

Piede senza snodo

- Tipo Lamiera modellata
- Materiale Inox
- Carico Max 11 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Materiali:

Base e stelo inox 1.4301 (304)

Soletta gomma NBR 80 shore

- Base Ø80 e Ø100mm

- Consegnato con 2 dadi, 1 rondella piana e 1

rondella di arresto

.Applicazioni.

- Arredamento per laboratorio

- Industria medicale e agroalimentare

.Attenzione.

- Il carico statico indicato è calcolato a metà della lunghezza dello stelo. In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici, tale valore è inferiore
A partire da 61,46 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PFM100-12-75/SS 69,62 € 1
PFM100-14-125/SS 73,00 € 1
PFM100-16-125/SS 78,28 € 2
PFM120-20-125/SS 89,00 € 1
PFM80-12-75/SS 61,46 € 2
PFM80-14-100/SS 65,53 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PFM100-12-75/SS| PFM100-14-125/SS| PFM100-16-125/SS| PFM120-20-125/SS| PFM80-12-75/SS| PFM80-14-100/SS
PFM
/pdf/frPDFauto/PFM.pdf