160100000
160100000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Piedi
Piede fisso
Foto non contrattuali
Foto non contrattuali
Scarica la scheda prodotto
File CAD
Piede fisso
Piede fisso
,
Tipo Livellamento per piccoli elementi
,
Materiale asta Inox
,
Carico fino a 3 150N
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede di livellamento per piccoli elementi
..
Caratteristiche complete
A partire da
4,13 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+50
+100
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØF
A
H
B
Carico max (N)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PFC40-10/SS
40
M10
16
41
25
2250
4,48 €
2
PFC40-12/SS
40
M12
16
41
25
3150
6,09 €
2
PFC40-8/SS
40
M8
16
41
25
1800
4,13 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)