Home page SHOP Trasmissioni di potenza Industria del legnoRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 196 Nm
- Entrata albero
- Tipo CHMR


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 6,2 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM63-X e CHM63-DX

- Braccio di reazione CHM63-BR
A partire da 319,10 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHMR63-10 319,10 € 2
CHMR63-100 319,10 € 2
CHMR63-15 319,10 € 1
CHMR63-20 319,10 € 2
CHMR63-25 319,10 € 2
CHMR63-30 319,10 € 2
CHMR63-40 319,10 € 2
CHMR63-50 319,10 € 2
CHMR63-60 319,10 € 2
CHMR63-7 319,10 € 2
CHMR63-80 319,10 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHMR63-10| CHMR63-100| CHMR63-15| CHMR63-20| CHMR63-25| CHMR63-30| CHMR63-40| CHMR63-50| CHMR63-60| CHMR63-7| CHMR63-80
CHMR
/pdf/frPDFauto/CHMR63.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf