Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 107 Nm
- Entrata flangia
- Tipo CHM


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Con flangia B14 per IEC71

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Velocità max. in uscita: vedere CHMR50

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 3,5 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM50-X e CHM50-DX

- Braccio di reazione CHM50-BR
A partire da 225,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHM50-10 225,23 € 2
CHM50-100 225,23 € 2
CHM50-15 225,23 € 2
CHM50-20 225,23 € 2
CHM50-25 225,23 € 1
CHM50-30 225,23 € 2
CHM50-40 225,23 € 2
CHM50-50 225,23 € 2
CHM50-60 225,23 € 1
CHM50-7 225,23 € 2
CHM50-80 225,23 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Motore AC asincrono trifase
Potenza (kW): 0.55 a 1.1kW
Coppia: fino a 7.6Nm
Tensione: trifase
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHM50-10| CHM50-100| CHM50-15| CHM50-20| CHM50-25| CHM50-30| CHM50-40| CHM50-50| CHM50-60| CHM50-7| CHM50-80
CHM
/pdf/frPDFauto/CHM50.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf