Home page SHOP Trasmissioni di potenza Industria del legnoRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 540 Nm
- Entrata albero
- Tipo CHMR


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 12 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM90-X e CHM90-DX

- Braccio di reazione CHM90-BR
A partire da 556,28 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHMR90-10 556,28 € 2
CHMR90-100 556,28 € 2
CHMR90-15 556,28 € 1
CHMR90-20 556,28 € 1
CHMR90-25 556,28 € 1
CHMR90-30 556,28 € 2
CHMR90-40 556,28 € 2
CHMR90-50 556,28 € 2
CHMR90-60 556,28 € 1
CHMR90-7 556,28 € 1
CHMR90-80 556,28 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHMR90-10| CHMR90-100| CHMR90-15| CHMR90-20| CHMR90-25| CHMR90-30| CHMR90-40| CHMR90-50| CHMR90-60| CHMR90-7| CHMR90-80
CHMR
/pdf/frPDFauto/CHMR90.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf