Home page SHOP Trasmissioni di potenza Industria del legnoRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 107 Nm
- Entrata albero
- Tipo CHMR


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 3,5 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM50-X e CHM50-DX

- Braccio di reazione CHM50-BR
A partire da 225,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHMR50-10 225,23 € 2
CHMR50-100 225,23 € 1
CHMR50-15 225,23 € 2
CHMR50-20 225,23 € 2
CHMR50-25 225,23 € 1
CHMR50-30 225,23 € 2
CHMR50-40 225,23 € 2
CHMR50-50 225,23 € 2
CHMR50-60 225,23 € 2
CHMR50-7 225,23 € 1
CHMR50-80 225,23 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Motovariatore meccanico
Potenza motore: da 0,18 a 1,5kW
Con: mtore 4 poli 1400 g/min
Campo di variazione: 1:5

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHMR50-10| CHMR50-100| CHMR50-15| CHMR50-20| CHMR50-25| CHMR50-30| CHMR50-40| CHMR50-50| CHMR50-60| CHMR50-7| CHMR50-80
CHMR
/pdf/frPDFauto/CHMR50.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf