Fissaggi
Perni autobloccanti
Perno autobloccante a sfere
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Perno autobloccante a sfere
- Materiale Inox temprato
-
Utilizzo Per un bloccaggio semplice e rapido
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Autobloccanti
- Materiali:
Asse: inox temprato 1.4542
Molla: inox
Impugnatura: plastica (PA6)
- T° d’utilizzo: da -30°C a 80°C
Vantaggi
- Premere = sbloccare: per fissare, fermare,
regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice, e rapido per assemblaggi
ripetitivi
- Puntale temprato, molto resistente, con rivestimento anti-usura (inox 1.4542)
- Sopporta le sollecitazioni estreme
- Anti-corrosione
- Impugnatura ergonomica
- Impugnatura concepita per evitare lo sblocco involontario
Accessorio
- Cavo di ritegno CDR (p.74)
Opzione
- Numerose combinazioni di colori possibili
Caratteristiche complete
A partire da
49,80 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød1
Ød3
i1
l2
l3
Per alesaggio (H11)
Doppio taglio (kN)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BAB10-20
10
39,2
20
9,6
33,3
10
100
87,13 €
1
BAB10-25
10
39,2
25
9,6
33,3
10
100
87,13 €
1
BAB10-30
10
39,2
30
9,6
33,3
10
100
91,70 €
2
BAB10-35
10
39,2
35
9,6
33,3
10
100
91,70 €
1
BAB10-40
10
39,2
40
9,6
33,3
10
100
91,70 €
1
BAB10-45
10
39,2
45
9,6
33,3
10
100
91,70 €
1
BAB10-50
10
39,2
50
9,6
33,3
10
100
91,70 €
1
BAB10-60
10
39,2
60
9,6
33,3
10
100
96,12 €
1
BAB12-25
12
47,6
25
10,6
39,7
12
144
89,02 €
2
BAB12-30
12
47,6
30
10,6
39,7
12
144
93,44 €
1
BAB12-35
12
47,6
35
10,6
39,7
12
144
93,44 €
2
BAB12-40
12
47,6
40
10,6
39,7
12
144
93,44 €
2
BAB12-45
12
47,6
45
10,6
39,7
12
144
93,44 €
1
BAB12-50
12
47,6
50
10,6
39,7
12
144
93,44 €
1
BAB12-60
12
47,6
60
10,6
39,7
12
144
97,65 €
1
BAB12-70
12
47,6
70
10,6
39,7
12
144
97,65 €
1
BAB12-80
12
47,6
80
10,6
39,7
12
144
102,26 €
1
BAB16-30
16
47,6
30
14,0
39,7
16
257
159,34 €
1
BAB16-35
16
47,6
35
14,0
39,7
16
257
159,34 €
1
BAB16-40
16
47,6
40
14,0
39,7
16
257
159,34 €
1
BAB16-45
16
47,6
45
14,0
39,7
16
257
159,34 €
1
BAB16-50
16
47,6
50
14,0
39,7
16
257
159,34 €
1
BAB16-60
16
47,6
60
14,0
39,7
16
257
171,31 €
1
BAB16-70
16
47,6
70
14,0
39,7
16
257
171,31 €
1
BAB16-80
16
47,6
80
14,0
39,7
16
257
182,15 €
1
BAB5-10
5
33,2
10
6,0
26,7
5
24
51,47 €
2
BAB5-15
5
33,2
15
6,0
26,7
5
24
51,47 €
1
BAB5-20
5
33,2
20
6,0
26,7
5
24
51,47 €
1
BAB5-25
5
33,2
25
6,0
26,7
5
24
51,47 €
1
BAB5-30
5
33,2
30
6,0
26,7
5
24
54,47 €
1
BAB6-10
6
33,2
10
7,0
26,7
6
35
51,47 €
1
BAB6-15
6
33,2
15
7
26,7
6
35
51,47 €
1
BAB6-20
6
33,2
20
7,0
26,7
6
35
51,47 €
1
BAB6-25
6
33,2
25
7,0
26,7
6
35
51,47 €
1
BAB6-30
6
33,2
30
7,0
26,7
6
35
54,47 €
2
BAB6-35
6
33,2
35
7,0
26,7
6
35
54,47 €
1
BAB6-40
6
33,2
40
7,0
26,7
6
35
54,47 €
2
BAB6-45
6
33,2
45
7,0
26,7
6
35
54,47 €
1
BAB6-50
6
33,2
50
7,0
26,7
6
35
54,47 €
2
BAB8-20
8
39,2
20
8,2
33,3
8
63
49,80 €
1
BAB8-25
8
39,2
25
8,2
33,3
8
63
49,80 €
1
BAB8-30
8
39,2
30
8,2
33,3
8
63
53,26 €
2
BAB8-35
8
39,2
35
8,2
33,3
8
63
53,26 €
1
BAB8-40
8
39,2
40
8,2
33,3
8
63
53,26 €
2
BAB8-45
8
39,2
45
8,2
33,3
8
63
53,26 €
2
BAB8-50
8
39,2
50
8,2
33,3
8
63
53,26 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Per perno autobloccante
Tipo: Cavo di ritegno
Perno autobloccante
Tipo: Boccole di fissaggio con flangia cilindrica
Utilizzati: per lamiere sottili
Materiale: inox
Perno autobloccante
Tipo: Bussola di innesto
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
| BAB10-20| BAB10-25| BAB10-30| BAB10-35| BAB10-40| BAB10-45| BAB10-50| BAB10-60| BAB12-25| BAB12-30| BAB12-35| BAB12-40| BAB12-45| BAB12-50| BAB12-60| BAB12-70| BAB12-80| BAB16-30| BAB16-35| BAB16-40| BAB16-45| BAB16-50| BAB16-60| BAB16-70| BAB16-80| BAB5-10| BAB5-15| BAB5-20| BAB5-25| BAB5-30| BAB6-10| BAB6-15| BAB6-20| BAB6-25| BAB6-30| BAB6-35| BAB6-40| BAB6-45| BAB6-50| BAB8-20| BAB8-25| BAB8-30| BAB8-35| BAB8-40| BAB8-45| BAB8-50
BAB
/pdf/frPDFauto/BAB.pdf