120500000
120500000
Home page
SHOP
Elementi di guida
Articolazioni e snodi
Snodi sferici
Snodo sferico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Snodo sferico
DIN648
- Contatto acciaio/acciaio
-
Norme DIN 648, serie E, ISO 6124/1
-
Serie Economica
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- DIN 648, serie E, ISO 6124/1
- Materiale:
Acciaio
Info
- Richiede manutenzione eccetto per il Codice GE-E
Caratteristiche complete
A partire da
4,24 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
+100
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-30%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød
S
C
ØD
ØD1
angolo (°)
Carico statico (N)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
GE100ES
100 +/-0,020
70 +/-0,20
55 +/-0,50
150 +/-0,018
130,0
7
3 050 000
128,90 €
1
GE10E
10 +/-0,008
9 +/-0,12
6 +/-0,24
19 +/-0,009
16,0
12
40 500
4,24 €
2
GE110ES
110 +/-0,020
70 +/-0,20
55 +/-0,50
160 +/-0,025
140,0
6
3 250 000
193,71 €
1
GE12E
12 +/-0,008
10 +/-0,12
7 +/-0,24
22 +/-0,009
18,0
11
54 000
4,24 €
2
GE15ES
15 +/-0,008
12 +/-0,12
9 +/-0,24
26 +/-0,009
22,0
8
85 000
4,24 €
2
GE17ES
17 +/-0,008
14 +/-0,12
10 +/-0,24
30 +/-0,009
25,0
10
106 000
4,59 €
2
GE20ES
20 +/-0,010
16 +/-0,12
12 +/-0,24
35 +/-0,011
29,0
9
146 000
4,59 €
1
GE25ES
25 +/-0,010
20 +/-0,12
16 +/-0,24
42 +/-0,011
35,5
7
240 000
5,34 €
2
GE30ES
30 +/-0,010
22 +/-0,12
18 +/-0,24
47 +/-0,011
40,7
6
310 000
6,72 €
1
GE35ES
35 +/-0,012
25 +/-0,12
20 +/-0,30
55 +/-0,013
47,0
6
400 000
9,27 €
1
GE40ES
40 +/-0,012
28 +/-0,12
22 +/-0,30
62 +/-0,013
53,0
7
500 000
12,18 €
1
GE45ES
45 +/-0,012
32 +/-0,12
25 +/-0,30
68 +/-0,013
60,0
7
640 000
14,34 €
1
GE50ES
50 +/-0,12
35 +/-0,12
28 +/-0,30
75 +/-0,013
66,0
6
780 000
17,17 €
2
GE60ES
60 +/-0,015
44 +/-0,15
36 +/-040
90 +/-0,015
80,0
6
1 220 000
30,16 €
2
GE6E
6 +/-0,008
6 +/-0,12
4 +/-0,24
14 +/-0,008
10,0
13
17 000
4,24 €
2
GE70ES
70 +/-0,015
49 +/-0,15
40 +/-0,40
105 +/-0,015
92,0
6
1 560 000
39,52 €
1
GE80ES
80+/- 0,015
55 +/-0,15
45 +/-0,40
120 +/-0,015
105,0
6
2 000 000
60,04 €
1
GE8E
8 +/-0,008
8 +/-0,12
5 +/-0,24
16 +/-0,008
13,0
15
27 500
4,24 €
2
GE90ES
90 +/-0,020
60 +/-0,20
50 +/-0,50
130 +/-0,018
115,0
5
2 450 000
92,86 €
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
| GE100ES| GE10E| GE110ES| GE12E| GE15ES| GE17ES| GE20ES| GE25ES| GE30ES| GE35ES| GE40ES| GE45ES| GE50ES| GE60ES| GE6E| GE70ES| GE80ES| GE8E| GE90ES
GE
/pdf/frPDFauto/GE_ES.pdf