Snodo sferico DIN648

- Contatto acciaio/acciaio
- Norme DIN 648, serie E, ISO 6124/1
- Serie Economica


- DIN 648, serie E, ISO 6124/1

- Materiale:

Acciaio

Info

- Richiede manutenzione eccetto per il Codice GE-E
A partire da 4,33 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GE100ES 131,49 € 1
GE10E 4,33 € 2
GE110ES 197,61 € 1
GE12E 4,33 € 1
GE15ES 4,33 € 2
GE17ES 4,68 € 2
GE20ES 4,68 € 2
GE25ES 5,45 € 2
GE30ES 6,85 € 1
GE35ES 9,46 € 1
GE40ES 12,42 € 1
GE45ES 14,63 € 1
GE50ES 17,51 € 2
GE60ES 30,77 € 2
GE6E 4,33 € 2
GE70ES 40,32 € 1
GE80ES 61,25 € 1
GE8E 4,33 € 2
GE90ES 94,73 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GE100ES| GE10E| GE110ES| GE12E| GE15ES| GE17ES| GE20ES| GE25ES| GE30ES| GE35ES| GE40ES| GE45ES| GE50ES| GE60ES| GE6E| GE70ES| GE80ES| GE8E| GE90ES
GE
/pdf/frPDFauto/GE_ES.pdf